Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NX Batterie Li-Ion NX 2S2P ICR18650-26J + PCM (37.4Wh) 7.2V 5.2Ah vendu par Unité(s)
Vendu par Unité(s) Cellules SAMSUNG 26J + PCM (5A) + sortie fils 100mm AWG24 Courant de charge max : 2600mA Courant de décharge continu = 2600mA Cournat de décharge max pendant quelques secondes = 5000mA Température d'utilisation: - Décharge de -20°C à 60°C - Charge de 0°C à 45°C Ce pack a été conçu avec une cellule coréenne SAMSUNG 26J lui permettant doffrir de très bonnes performances et un excellent niveau de qualité. Grâce à sa carte électronique (PCM) intégrée, ce pack est entièrement protégé contre les court-circuit, les surcharges et les décharges profondes. Il est ainsi protégé contre les mauvaises manipulations tout en garantissant une performance et durée de vie optimale. La technologie Lithium-Ion offre une densité énergétique incomparable aux autres technologies (NiCD, NiMH, Plomb,...) ce qui permet de réduire le poids et volumes des batteries de manière considérable. Sa faible autodécharge et sa large plage de température dutilisation sont autant datouts qui vous donneront pleinement satisfaction. Les principaux avantages = - Grande densité d'énergie - Protection électronique intégrée - Faible autodécharge - Large plage de temperature d'utilisation - Idéal pour des applications industrielles ou appareils électroniques grand public IMPORTANT : Ce pack possède la norme UN38.3. Il est donc en conformité avec la règle de transport aérienne internationale (IATA). Equivalent avec MGL9034
Hauteur, borne comprise
Longueur
Type
connecteur
Poids
Capacité
Application
Largeur
Tension nominale
Modèle type
Multiple de vente