Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 4U030NB.UE
 

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - 7800W - Quadri-splits

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ELG872943
Réf Fab :4U030NB.UE
EAN13 :3416088729431

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 9.5...9.5 kW
  • puissance frigorifique max 8.6...8.6 kW

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - 7800W - Quadri-splis - Dc inverter - Mono-ventilateur compact - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V - Liaisons frigorifiques 70 m maximum

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

ECO

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

ECO

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

9.5...9.5 kW

longueur maximale totale de conduit

70 m

longueur maximale de conduit par circuit

25 m

longueur minimale de conduit par circuit

5 m

puissance frigorifique max

8.6...8.6 kW

type d'extension

extérieur

différence de hauteur maximale

15 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15.24...-15.24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10.43...-10.43 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

3.19

eER (refroidissement)

3

puissance absorbée nominale chauffage

2.7...2.7 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

2.6...2.6 kW

Type de réfrigérant

R32

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

niveau de puissance acoustique

68...68 dB(A)

Tension de raccordement

230 V

Profondeur

340 mm

Hauteur

700 mm

Largeur

890 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel