Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VARIO - Spot LED encastrable 7W dimmable - 600 lm - 3 CCT au choix (2700-4000K) - RE2020 - Compatible isolant deroule et souffle
La boîte de sol est de type étanche IP67 et IK10, pour connexions électriques, voix et données ou multimédia, adaptée pour un placement en intérieur ou en extérieur et pour une intégration en chape, en plancher technique et en terrasse.
Protection IP67 (boîte fermée) / IP20 (boîte ouverte)
Robuste IK10 – Supporte une charge de 2000 kg
2 finitions disponibles : inox ou laiton
Sûr : Mise à la terre automatique, joint d'étanchéité et drain anti-condensation.
Vario
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
Température de couleur réglable
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage encastré
Émission de lumière
Type
Matière
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Multiple de vente
Code Douane
Gamme