Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventilateur à filtre - SK - 55 m3/h-230V - technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant.
Allie performance (ventilation diagonale) et praticité (montage et maintenace sans outil)
Accessoires de climatisation
Sk
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
puissance nominale
avec filtre
Classe de protection (IP)
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
finition CEM
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Numéro RAL
Largeur
Couleur
Type de pose
Profondeur
Hauteur