Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 120x38, haute vitesse, 1 x protège-doigts, 4 x m4 x vis 55 mms, 4 x écrous m4, câble connecteur 1 m
Réduction de l'effort de conception requis grâce à une tension d'alimentation uniformeUne plage de tension nominale de 100 à 240 V c.a. permet une utilisation dans les systèmes 100 V c.a. et 200 V c.a. La vitesse de rotation reste constante, même avec différentes tensions d'entrée
Délais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longue
Durée de vie estimée à 60 000 heures (6 ans environ)
La consommation d'énergie est réduite d'environ 72 % par rapport aux ventilateurs c.a. classiques
Disponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)
Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA
Réduction de l'effort de conception requis grâce à une tension d'alimentation uniformeUne plage de tension nominale de 100 à 240 V c.a. permet une utilisation dans les systèmes 100 V c.a. et 200 V c.a. La vitesse de rotation reste constante, même avec différentes tensions d'entrée
Délais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longue
Durée de vie estimée à 60 000 heures (6 ans environ)
La consommation d'énergie est réduite d'environ 72 % par rapport aux ventilateurs c.a. classiques
Disponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)
Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA
R89f-m
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Encastrement mural
ventilateur de circulation
flux volumique, à soufflage libre
Degré de protection (NEMA)
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
émission du bruit
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
puissance nominale
avec filtre
Type de pose
Avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Finition CEM
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur