Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude plinthe, puissance 679W (dT50), hauteur 500 mm, largeur 486 mm, 10 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, couleur Light Beige mat 0253
Design rétro pur les intérieurs à l'esprit vintage ou loft
Version plinthe, pour installation facilitée sous fenêtre ou mansarde
Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Vuelta
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Avec consoles
Profondeur à partir du mur
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
Exposant N
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
dimension du filetage (en pouces)
raccordement fileté
Pression de travail max.
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Nombre de raccordements standard
raccord 7, côté droit en bas
raccord 6, côté droit en haut
raccord 3, coté gauche en bas
raccord 2, coté gauche en haut
avec support pour siège
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec matériau de fixation
Matériau
nombre d'éléments
Longueur
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Couleur
Type de pose