Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telemecanique Sensors - detecteur ultrason XX plastique - M30 droit - Sn: 8m - 2 sorties PNP - Connecteur M12 male 5 pins - IP67 - -25..+70° - configurable par logiciel applications convoyage et manutention
Xx
pour voir vos prix et les stocks
plage de mesure de la longueur
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
Classe de protection (IP)
synchronisation possible
Tension d'alimentation
matériau de la surface active du capteur
précision de répétition relative
zone aveugle
finition de la fonction de commutation
procédé de réglage
Finition du raccordement électrique
finition de la sortie de commutation
finition de la solution analogique
Température ambiante
Matière
courant de sortie max.
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane