Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur sonore - Buzzer Piézo - AE20M - Puissance sonore 86dB - Son pulsé ou continu - 130-240Vca - Plastique ABS noir - Fréquence 2900Hz - IP55 - Diam D=43 x P 33mm.
Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série AE20M. Ce buzzer piézoélectrique miniature AE20M-230 fonctionne sur une tension d'alimentation de 130 à 240 Vca et offre une puissance sonore de 86 dB avec un signal sonore continu ou un pulsé (intermittent). Ce buzzer compact propose une solution compacte, économique à prix réduit avec une faible consommation pour un avertissement sonore industriel local. La sélection du son continu ou pulsé est possible via une connexion à trois broches.
- Série : AE20M
- Type de signal : Avertisseur sonore/buzzer piézoélectrique
- Tension d'alimentation : 130-240Vca
- Puissance sonore : 86dB
- Tonalité : Pulsée ou continue
- Matériau : Plastique ABS
- Couleur : Noir
- Indice de protection : IP55
- Température de fonctionnement :
-20 à +60 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA
- Signalisation : Sécurité, contrôle de processus…
La série des buzzers piézo Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant différents buzzers piézoélectriques conçus pour des utilisations industrielles et commerciales légères. Disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d'alimentation et puissances sonores, les buzzers piézoélectriques Moflash AE20M, AE30M, AE35M, AE36M et AE50M conviennent pour des applications comme des ateliers de petite mécanique ou de montage, automation d'armoires et de pupitres de commande, alarme, contrôle, report de sonnerie, appel de personnel, avertisseur pour grues, matériels de travaux publics, engin de levage, chariots électriques, salle de chauffe, ascenseurs, ponts roulants, etc.
Serie ae20m
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
type de signal acoustique
type de courant
Couleur du boîtier
tension nominale
Température ambiante
Matière
consommation d'électricité
Niveau sonore
Gamme
Multiple de vente
Code Douane