Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 7790391
 

PAC Air/Eau split Alezio S V200 R32 6 MR/EM

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DDQ7790391 $0925 $P
Réf Fab :7790391
EAN13 :3661238801752

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 6.4 kW

Pompe à chaleur air/eau Inverter split, reversible, Alezio S V200 R32 6 MR/EM, composée d'une unité extérieure AWHPR 6MR au fluide R32 et d'un module intérieur MIV-S/E 4-8 V200 R32 avec préparateur ECS de 180L et appoint électrique

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Compacité extrême : solution colonne ultra compacte (1250 mm de hauteur) permettant l'installation sous un escalier ou dans une cave. Confort toute saison : mode rafraîchissement intégré de série. Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair. Adaptabilité : hybridation de chaudière existante possible

Pompe à chaleur air/eau Inverter composée d'un module extérieur, d'un module intérieur MIV-S V200 R32 intégrant un préparateur ECS de 180 litres . Pour chauffage par radiateurs, chauffage et rafraîchissement par plancher chauffant/rafraîchissant et production ECS . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Cette gamme est disponible en 2 versions :
- MIV-S V200 /E R32 pour appoint électrique par résistance intégrée jusqu'à 9kW étagée - MIV-S V200 /H R32 pour appoint hydraulique par chaudière . Module hydraulique intérieur composé de :
- Régulation E-Pilot en texte clair permettant un accès à l'ensemble des paramètres, la gestion multi-circuits et l'hybridation - Préparateur ECS émaillé à serpentin de 180 litres avec protection par anode en magnésium - Condenseur constitué d'un échangeur à plaques inox, circulateur chauffage, vase d'expansion de 8 litres, purgeur automatique, soupape de sécurité, capteur de pression électronique, débitmètre et filtre magnétique . Module extérieur composé de :
- Compresseur inverter, évaporateur . La sonde extérieure est livrée avec le module intérieur

Miv-s v200 r32

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Miv-s v200 r32

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

6.4 kW

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

132 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

177 %

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

4.65 kW

type de réfrigérant

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.2 kg

profil de soutirage

M

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

7...7 kW

poids de l'unité extérieure

54 kg

profondeur de l'unité extérieure

360 mm

largeur de l'unité extérieure

921 mm

profondeur de l'unité intérieure

728 mm

hauteur de l'unité intérieure

1310 mm

largeur de l'unité intérieure

600 mm

hauteur de l'unité extérieure

880 mm

poids de l'unité intérieure

139 kg

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel