Parmi toute la gamme d’armatures étanches Led, ECHO LED se distingue par un ensemble de propriétés techniques offrant une qualité de lumière exceptionnelle. ECHO LED remplit également les critères exigés par les référentiels IFS et BRC. Son application s’étend ainsi au secteur de l’agroalimentaire dont les caves à vins.

ECHO LED est une armature étanche solide et résistante. Son corps et son diffuseur sont en polycarbonate incassable et inflammable. Le polycarbonate utilisé est de première qualité. Son façonnage permet d’éviter l’effet d’éblouissement sans en diminuer son rendement. Son réflecteur est en acier galvanisé pré-verni au four avec une résine polyester stabilisée aux rayons UV. Il convient aux industries alimentaires ainsi qu’aux lieux de préparation et conservation des vins dans sa version LED couleur ambre.
Conforme aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 en vigueur avec un indice de protection IP66IK08, cet appareil s’installe sur des surfaces normalement inflammables. Afin de garantir ses qualités de protection, il est conseillé d’éviter toute exposition directe aux rayons du soleil et de choisir une installation appropriée. En effet, le degré de protection IP66IK08 peut être compromis si l’armature étanche est soumise à des ambiances de température supérieure à 45°C ou installée sur des surfaces à fortes variations de température.


L’installation de ECHO LED est simple et rapide avec ses étriers en acier de série. Il est possible de créer un alignement en ligne continue grâce aux ergots de guidage qui assurent un alignement parfait des armatures. Pour cela, il est nécessaire d’avoir, du premier au dernier appareil, un câblage traversant et un connecteur femelle/ mâle. Des versions ECHO LED sont disponibles en 3 000k et 6 500k, du blanc chaud au blanc froid, idéal pour restituer des couleurs naturelles, brillantes ou éclatantes.