Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.
Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?
Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.
Sélection de mes conditions chantier
Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.
Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.
Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.
Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?
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
Le crédit bail est une solution de financement avantageuse pour vous équiper.
Le principe est simple : LOCAM met à votre disposition un matériel, dès 300 € HT, en échange d'un loyer, sur une durée allant de 13 à 60 mois.
En fin de contrat, vous pouvez lever l'option d'achat de 15 € HT seulement et devenir propriétaire de l'équipement.
Pack perforateur pack perforateur piqueur 321 SDS+iq gamme 2kg 790W
Livré en SPIT BOX avec 4 forets et un mandrin de serrage 3 mors adaptable SDS+
| Caractéristiques |
| Puissance (W): 790 |
| Energie d’impact (J): 2,7 |
| Vibrations EN60745 (m/s2): 17 |
| Capacité de perçage BETON (mm): 24 |
| Capacité de perçage ACIER (mm): 13 + |
| Capacité de perçage BOIS (mm): 30 |
| Poids (kg): 2,8 |
Balayeuse aspirante autotractée à batterie.
KM75/40WKM75/40W BPBPACKACK
| Caractéristiques |
| Puissance (W): 400 |
| Poids (kg): 148,9 |
| Rendement: 3375 m²/h |
| Largeur de travail balai latéral: 750 mm |
| Cuve à déchets mobile : 40 litres |
| Chargeur incorporé |
| Énergie d’impact (EPTA) : 2,7 J |
Caméra thermique infrarouge connectée gamme 2kg 790W
| Caractéristiques |
| Résolution spatiale de 5,2 mrad, détecteur 120 X 90 (10 800 pixels) |
| Champs de vision (FOV) de 35,7°L x 26,8°H |
| Sensibilité thermique de 150 mk, plage de température de -20°C à +350°C |
| Mode visuel 100% infrarouge ou 100%visible ou blending (50% visible et 50% infrarouge) |
| Recherche du point chaud et du point froid sur écran |
| Wi-Fi intégrée, communique sur Smartphone (application FLUKE CONNECT téléchargeable gratuitement) |
Testeur DSX5000 1GHZ
La solution de test DSX CableAnalyzer de Fluke Networks permet de tester et certifier les câblages à paire torsadée pour des déploiements jusqu’à 10 Gigabit Ethernet. Ce certificateur supporte tous les systèmes de câblage, des catégories 5e, 6, 6A ou de classe FA. La certification d’un réseau est une étape importante qui peut être perturbée par de nombreux aspects (testeur non adapté, attente d’un technicien, mauvaise interrétation des résultats...)
Essential B series Grey Color
17.3" HD+ AntiGlare, Intel Core i5-6200U, 1x4GB DDR3L-1600, 500GB/5400rpm, DVD+-RW DL, Intel HD Graphics, Gigabit Ethernet, INTEL 3165 1X1 AC+BT4.0, No FPR, Battery 4 cell, 4 in 1 card reader (SD / SDHC / SDXC / MMC slot), 720p HD Camera, Windows 10 PRO
| Caractéristiques |
| Taille dalle: 15.6" HD (1366x768) |
| Processeur: Core i5-6200U (2C, 2.3 / 2.8GHz, 3MB) |
| Stockage: 500GB 7200rpm |
| Circuit Graphique: Integrated Intel HD Graphics 520 |
| Connectivité: WLAN + Bluetooth Intel 8260 ac, 2x2 + BT4.0 |
| Système d’Exploitation: Windows 10 Pro 64 |
| Mémoire: 4GBx1 |
| Webcam: Caméra 3D HD 720p avec technologie Intel |
| Autonomie (h): Jusqu’à 9 heures |
| Poids (kg): 2,35kg |
* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois.
** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.
Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu’après confirmation expresse.
LOCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048 ST ETIENNE Cedex 1 - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310.880.315 Société de financement de droit français agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier - Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171 -APE 6491Z - Code TVA EURO.FR 22 310 880 315 - http : //www.locam.fr - Offre réservée aux professionnels, soumise à condition, valable du 1/02/2017 au 31/12/2017 - Offre valable sous réserve d'acceptation du dossier par LOCAM SAS