Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret étanche Plexo³ 6 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts à performation directe pré-montés, porte réversible, poignée de porte verrouillable, bornier de terre, rail, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP
Coffret Plexo³ à équiper 1 rangée, 6 modules - Embouts à perforation directe prémontés
IP65 - IK09 - Classe II - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2 -
Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés - Entraxe entre rails 150mm - Livré avec borniers à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Plexo³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
finition CEM
largeur d'encastrement
type de couverture
hauteur d'encastrement
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme