Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clip FASTON Rouge-Section: 0,3 à 1,5mm²-À raccorder avec une languette 6,3 x 0,8mm-Série renforcée-Laiton étamé-PN AMP: 9-0160583-2
Les clips et languettes FASTON d'AMP sont des connecteurs préisolés renforcés (double sertissage) destinés au raccordement de conducteurs multibrins ou massifs de 0,3 à 6mm².
Ils sont disponibles en plusieurs largeurs ou épaisseurs, entièrement ou semi-isolés, de forme droite, ou en drapeau, mixte M/F...
Il existe différents matériaux: le laiton est pour une utilisation standard, le bronze phosphoreux , dans des environnements plus corrosifs et l'acier nickelé pour des températures jusqu'à 250°C.
Une finition brute est à utiliser dans un environnement standard, étamée pour un environnement corrosif et argentée pour un transit de courant et une température plus élevés.
Faston amp
pour voir vos prix et les stocks
matériau isolant
section nominale
Matériau
dimensions du connecteur
Modèle type
Couleur de l'isolation
matière de l'isolant
Traitement de surface
Gamme
Multiple de vente
Code Douane