Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ATP M16X125 /BT10
Avantages produit: Faible profondeur d'ancrage et faible distance en bord de dalle
Grande surface d'adhérence permettant de reprendre des charges élevées
Taraudage permettant l'utilisation de différents types de boulonnerie avec différentes nuances d'acier
Capuchon spécial pour éviter l'intrusion de la résine dans le filetage et permettre une finition affleurante
Existe en version M12 pour la fixation de signalisation routière dans l'asphalte
Description produit: Douille femelle haute performance à utiliser avec la résine SPIT
Applications: Ligne de production
Installation de machines outils
Fixation temporaire
Structure métallique
Rack de stockage
Barrière de stade
Panneau de signalisation routière
Couple de serrage: 120 N.m
Diamètre cheville: 16 mm
Diamètre de dégagement: 18 mm
Diamètre de perçage: 28 mm
Diamètre intérieur du filetage cheville: 16 mm
Distance minimale en bord de dalle: 65 mm
Distance minimale entre fixations: 65 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 225 mm
Longueur cheville: 125 mm
Profondeur d'ancrage: 170 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 125 mm
Profondeur minimale de perçage: 130 mm
Atp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à la pierre naturelle
adapté au béton
dispositif de fixation
diamètre d'alésage
taille de filetage (métrique)
Type de filetage
Longueur
profondeur min. de trou de foret
Gamme
Multiple de vente
Code Douane