Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Angle extérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 32mmx12mm -PVC Blanc Artic
Angle extérieur + ou - 7 degrés
Angle 85° - 95°
Plastique
Permet la jonction en angle extérieur de deux morceaux de plinthe de même section :
- évite la coupe d'onglet sur la moulure
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)
Montage avec la plinthe par fixation dans l'angle et clipsage entre les deux plinthes
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Keva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
angle
feuille de protection
IK
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Numéro RAL
Traitement de surface
Hauteur
Sans halogène
Couleur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane