Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cheville auto foreuse pour plaque de plâtre
Avantages produit: Cheville auto-foreuse : pas de pré-perçage requis
Finition affleurante
Convient pour tout type de plaque de plâtre
Installation à l'aide d'un tournevis ou d'une visseuse
Description produit: Mini cheville auto-foreuse pour plaque de plâtre
Applications: Fixation de goulottes
Plinthes
Diamètre cheville: 8 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 10 mm
Longueur cheville (mm): 26 mm
Cheville vis pour goulottes, moulures et plinthes.
Finition parfaite : la tête ne dépasse pas.
Gain de temps : fixation directe par vissage.
Pose possible à la visseuse.
Solidité : cheville 100% ZAMAK.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Longueur
Multiple de vente