Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
MCZ-SERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
avec affichage LED
matériau du contact
tension d'alimentation de courant nominal CC
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
avec contacts à guidage forcé
type de contact de commutation
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Intensité
Largeur
tension de fonctionnement CA 50 Hz
type de tension de fonctionnement
Matériau du revêtement de contact