Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DECONTACTOR DSN3 Prise F+Interrupteur Plastique Bleu Size.2 IP66/67/69 3P+N+T 32A 440V AC Couvercle à Rappel
DECONTACTOR = Prise avec Interrupteur intégré, IP66/67/69 automatique à la connexion
DSN DECONTACTOR™ est une prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption incorporé.
DSN DECONTACTOR™ est conforme aux Règlementations et normes suivantes:
•Directives européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),
•Règlement Européen REACH,
•Normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 (définissant les pouvoirs de coupures des catégories d’emploi AC-22 et AC-23), UL 1682, UL 2682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada), MIL-S-901D (spécifications marine militaire), GB/T 11918.1 (Chine).
L'utilisation de DSN DECONTACTOR facilite la conformité :
•des machines électriques à la Directive Européenne « Machine » en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.
•des installations électriques : * aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques, * aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique, * aux normes d’installations : IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).
Dsn3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
finition militaire
Classe de protection (IP)
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
type d'interrupteur
Nbre de pôles
commutateur
Modèle type
protection
matériel de contact
Matière