Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VCXI 22-Cosse alu-cuivre BT à vis autocassante pour le raccordement d'un câble rigide alu 150 à 300mm² ou cuivre 150 à 185mm² sur une plage cuivre-Bornage 12mm (Diamètre du trou: 12,2mm)
Câbles Alu de 150 à 300 mm² et Cuivre de 150 à 185 mm²
Les cosses VCXI -Simel de TE- avec un fût en aluminium et une plage en cuivre, sont destinées au raccordement de câbles alu BT, type U-1000 AR2V sur des appareils à plage en cuivre, elles acceptent aussi un câble cuivre type U-1000 R2V, avec des plages de section plus restreintes.
Équipées d'une vis à tête autocassante, leur mise en œuvre se fait sans outil spécifique, par rupture de la tête de la vis.
Ces cosses sont multisections, limitant le nombre de pièces à stocker.
La largeur de la plage est adaptée aux bornes étroites des appareillages.
Elles sont conformes aux normes NF C 63-061 Cl. B et CEI61238-1.
Elles ne sont pas adaptées au raccordement d'un câble souple.
Vcxi
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
section nominale aluminium, RM
section nominale cuivre, RM
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
avec tête auto-cassante
Traitement de surface
Multiple de vente
Code Douane
Gamme