Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO25 gris RAL7001 capacité de serrage D=12mm à D=18mm - conforme à la norme EN50262
Presse-étoupe plastique filetage ISO25
IP68 - Gris RAL7001
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 12mm - Capacité de serrage diamètre maximum 18mm
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Conforme à la norme EN 50262 - Agréé VDE
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Fixation sans contre-écrou
Pour câble blindé
Pour poussière Ex-Zone
Taille de filetages métrique/PG
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
Raccord à écrou divisible
Dimension angulaire hexagonale
Avec contre-écrou
Joint multi-passages
Raccord à écrou de câble plat
Version anti-déflagration
Inclinaison du filetage
Matériau
Type de filetage
Température d'utilisation
Qualité du matériau
type de garniture d’étanchéité
Renforcé en fibre de verre
Finition CEM
Blindé
Serre cable
Protection contre les courbures
Longueur de filetage
Dimension du profil
Traitement de surface
Numéro RAL
Résistant aux chocs
Sans halogène
Modèle type
Couleur