Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Presse-étoupe plastique IP68 filetage PG16 gris RAL7001 capacité de serrage D=10mm à D=14mm - conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311
Presse-étoupe plastique filetage PG16
IP68 - Gris RAL7001
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 10mm - Capacité de serrage diamètre maximum 14mm
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Pour poussière Ex-Zone
Taille de filetages métrique/PG
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Pour diamètre de câble jusqu'à
Raccord à écrou divisible
Avec contre-écrou
Raccord à écrou de câble plat
Version anti-déflagration
Inclinaison du filetage
Matériau
Type de filetage
Température d'utilisation
Qualité du matériau
type de garniture d’étanchéité
Renforcé en fibre de verre
Protection contre les courbures
Longueur de filetage
Dimension du profil
Traitement de surface
Numéro RAL
Résistant aux chocs
Sans halogène
Modèle type
Couleur