Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tournevis plat PZ1 4.5 x 80 isolé 1000 V. Son ergonomie favorise la prise en main et un bon couple de serrage. Pratique : identification facilitée par le marquage de l'empreinte sur l'extrémité du manche.
Le tournevis plat PZ1 4.5 x 80 isolé 1000 V est un outil essentiel pour les électriciens et les professionnels qui travaillent sur des installations électriques. Voici ses caractéristiques principales :
- Isolation 1000 V : Ce tournevis est conçu pour résister à des tensions allant jusqu'à 1000 V, offrant une protection essentielle contre les décharges électriques pendant les travaux sur des composants électriques sous tension.
- Marquage d'empreinte : L'extrémité du manche est marquée pour indiquer l'empreinte du tournevis, ce qui facilite l'identification de l'outil dans votre boîte à outils.
- Lame de qualité : La lame du tournevis est fabriquée en acier au chrome vanadium brunie, garantissant sa durabilité et sa résistance à l'usure.
- Manche bi-matière : Le manche est fabriqué en polypropylène et élastomère, offrant une prise en main confortable et une ergonomie optimale pour des opérations de vissage précises.
- Polyvalence : Le tournevis est plat d'un côté et PZ1 de l'autre, ce qui le rend polyvalent et adapté à différents types de vis.
En résumé, ce tournevis plat PZ1 isolé 1000 V est conçu pour allier sécurité et efficacité lors de travaux sur des installations électriques. Il offre une excellente prise en main, une isolation fiable et une durabilité pour répondre aux besoins des professionnels.
Biz isolés 1000 v
Multiple de vente
Gamme
certifié VDE
traitement de surface de la lame
avec capuchon frappant
avec protection anti-roulis
lame continue
traitement de la surface de la lame
capuchon rotatif
matériau de la lame
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
entraînement carré/hexagonal
largeur de clé (entraînement carré)
largeur de clé (entraînement hexagonal)
diamètre de lame
finition de la poignée
finition de l'arbre
matériau de la poignée
finition avec peu d'étincelles
finition de précision
dispositif de serrage
longueur de lame
isolé 1000 V selon EN 60900
antimagnétique
longueur totale
Poids
taille
isolé
système à vis
Modèle type