Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Embout pour goulotte d'installation Tercia TA-C45 134x55 blanc RAL9010
La gamme de goulottes d'installation TA-C 45 est idéale pour toutes les applications tertiaires. Installation rapide grâce à son système à clipsage direct. Excellente résistance : longueur IK09 et système IK08, tenue au fil incandescent à 960°. Longueur standard 2 m. BLANC RAL 9010.
+ DE SECURITE : Fermeture facile du couvercle - Excellente tenue à l'arrachement des appareillages (2 fois supérieure aux exigences de la norme) .
+ DE FACILITE : Profondeur 55 mm : passage des câbles à l'arrière des prises aisé - Montage facile - Angles variables 70/120°.
+ UNIVERSELLE : La seule goulotte du marché pour tous les appareillages : 45, entraxe 60 et prise CE.
La plus petite goulotte 90x55 peut être installée en plinthe, dans le respect de la norme NF C15 100 (5 cm de distance entre l'axe des prises et le sol).
Tercia ta-c45
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
traitement antibactérien
Classe de protection (IP)
Qualité du matériau
Traitement de surface
Profondeur
Sans halogène
épaisseur
Numéro RAL
adapté à
Largeur
Couleur
feuille de protection
doublage de coupe
IK
Gamme
Multiple de vente
Code Douane