Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bt pouss select rect 2 pos
Le A165S/W est un interrupteur à sélection monté sur écrou avec une structure modulaire et une faible profondeur de montage, moins de 28,5 mm sous le panneau. Il possède une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Modèles avec ou sans lampes disponibles
Modèles automatiques ou manuels
Construction modulaire, unité de commutation à encliquetage
Modèles IP65 étanches à l'huile
Homologations UL et cUL, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1
Ces boutons-poussoirs ont une construction modulaire : bouton-poussoir + boîtier + lampe (le cas échéant) + interrupteur. Le A16 est un bouton-poussoir à écrou avec une faible profondeur de montage de moins de 28,5 mm sous le panneau.Grande variété d'éléments de signalisation et de contrôle : lampe, sans lampe et avec buzzer
Interrupteur à assemblage rapide et facile, encliquetable
Large plage de capacité de commutation, des charges standard aux micro-charges
Degré de fiabilité élevé, IP65
Homologations UL, cUL et CSA, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1
A165s/w
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
Fonction de commutation encliquetable
Finition de l'élément d'actionnement
Type de lentille
couleur de la calotte du voyant lumineux
Couleur de l'élément d'actionnement
Avec bague frontale
Indice de protection (IP), face avant
Matériau de la bague frontale
Hauteur de l'ouverture
Largeur de l'ouverture
Adapté à l'éclairage
Couleur de bague frontale
À rappel
Nombre de positions de commutation
Diamètre de trou