Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Calibrateur de boucles à sécurité intrinsèque
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
thermo-élément RTD PT1000
thermo-élément RTD PT100
résistance
plus petite résolution, source de courant
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, courant
tension 0 V ... 15 V
tension 0 V ... 3 V
tension 0 V ... +/- 300 mV
thermo-élément type U
thermo-élément type T
thermo-élément type S
thermo-élément type R
thermo-élément type N
thermo-élément type L
thermo-élément type K
thermo-élément type J
thermo-élément type E
thermo-élément type B
thermo-élément RTD
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
affichage multiple
plage de mesure du courant max. CC
plus petite résolution, courant continu
mesurer la pression
interface
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Nbre de canaux
logiciel d'étalonnage
mesure et génération simultanées
fonctions rampe et escaliers
groupes de fréquence et d'impulsions
thermo-élément RTD Ni1000
thermo-élément RTD Ni100
indication analogique en barres
Multiple de vente