Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon M8 - Femelle - Droit - 3 Poles - 2.50m - PUR - Libre à une extrémité - Codage A - IP 69 - Bague : Laiton Nickelé - Contact : Doré
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Blindé
Nbre de pôles
Courant assigné In
type de contact à fiche, côté champ
Type de câble
Tension
Résistance de contact
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
Température extérieure admissible du câble, fixe
réticulé
Finition raccordement électrique, côté boîtier
Finition raccordement électrique, côté champ
Longueur du câble
Avec affichage LED
couleur de la gaine de câble
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
disposition de la rampe de câble, côté champ
Matériau du revêtement de contact
matériau de la gaine de câble
Sans halogène
Classe de protection (IP)
type de contact à fiche, côté boîtier
matériau du corps de base de contact
Code Douane
Multiple de vente