Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type A à Borne décalée
A vis ou SanVis, de 25 à 63A en 2 modules de large, alimentation par le bas et pontage des disjoncteurs Ph/N par le haut, les interrupteurs différentiels à bornes décalées apportent sécurité et rapidité, tout en facilitant la pose.
Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Cdc7
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
produits auxiliaires associables
Température ambiante en fonctionnement
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Classe de protection (IP)
Fréquence
puissance dissipée
Antidéflagration
numéro RAL (équivalent)
type retardé de courte durée
largeur en nombre de modules
Degré de pollution
tenue au courant de choc
résistance de court-circuit (Icw)
sélectif
type de courant différentiel
Sensibilité
Nbre de pôles
tension d'isolement assignée (Ui)
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Type de pose