Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Climatiseur de toit - Top Therm - SK - 500W - 230V - H417 L597 P380 - Climatiseurs Blue e basse consommation
Jusqu'à 70 % d'économie d'énergie
Accessoires de climatisation
Sk
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
débit d'air refroidissement
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
avec régulation de la température
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Température ambiante en fonctionnement
fonction maître/esclave
avec fonction de chauffage
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Largeur
Modèle type
Gamme
Code Douane
Multiple de vente