Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les fibres standard avec tête de détection cylindrique offrent une détection fiable, une installation facile et une longue durée de vie pour toutes les applications générales.Fibres hautement flexibles et sortie de fibre à 90° pour la prévention des cassures de fibre
Modèles avec arrière de la tête hexagonal pour une installation simplifiée avec un écrou
Tailles M3 à M6
La large gamme de fibres optiques résistantes à la chaleur offrent une longue durée de vie et une protection excellente dans des environnements difficiles.Résistant à la chaleur jusqu'à 400°C
Tailles de 2 mm de diamètre à M6
Modèles pour longues distances et haute précision de détection
pour voir vos prix et les stocks
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Sortie analogique 0 V ... 10 V
matériau du cœur de fibre optique
Matériau de la gaine de câble
avec fonction de masquage
Finition du raccordement électrique
Avec fonction temporelle
Affichage
Multiple de vente
Code Douane