Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Goulotte d'installation à clipsage direct 45 Tercia TA-C45 164x55 3 compartiments blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercles)
La gamme de goulottes d'installation TA-C 45 est idéale pour toutes les applications tertiaires. Installation rapide grâce à son système à clipsage direct. Excellente résistance : longueur IK09 et système IK08, tenue au fil incandescent à 960°. Longueur standard 2 m. BLANC RAL 9010.
+ DE SECURITE : Fermeture facile du couvercle - Excellente tenue à l'arrachement des appareillages (2 fois supérieure aux exigences de la norme) .
+ DE FACILITE : Profondeur 55 mm : passage des câbles à l'arrière des prises aisé - Montage facile - Angles variables 70/120°.
+ UNIVERSELLE : La seule goulotte du marché pour tous les appareillages : 45, entraxe 60 et prise CE.
La plus petite goulotte 90x55 peut être installée en plinthe, dans le respect de la norme NF C15 100 (5 cm de distance entre l'axe des prises et le sol).
Tercia ta-c45
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
section transversale utile
largeur du couvercle 3
symétrique
feuille de protection
finition du panneau arrière (intérieur)
Classe de protection (IP)
type de montage des parties supérieures
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de couvercles
IK
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
température d'utilisation
Numéro RAL
Profondeur
Largeur
Couleur
Sans halogène
couvercle inclus
largeur du couvercle 2
largeur du couvercle 1
perforation de montage dans le sol
nombre de cloisons enfichables
Longueur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane