Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aérateur ultra-silencieux et extra-plat. Débit 260 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 29 W, 33 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 150 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
Silent
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
direction
Fréquence du secteur
Débit
Matière
Tension
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Composition
Type de pose