Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 18/6 mm 1 m noire

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 6 mm
  • diamètre interne avant rétreint 18 mm
  • couleur noir

Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 18/6 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.

 
 

Détails du produit

Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 18/6 mm 1 m noire Gaine à paroi mince sans adhésif, rétreint 3/1 en barre d'1 m. Pour fils et câbles (mm) : Ø 1.5 à 39 mm avant rétreint. En polyéfine réticulée retardateur de flamme.
Rigidité diélectrique (kV/mm) : 22.
Température de rétreint (°C) : > 70.
Température d'utilisation (°C) :
-55 à +125 (en continu). Marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.

La large gamme de gaines thermorétractables BizLine, avec ou sans adhésif, est idéale pour l'isolation, le marquage et l'identification. Le marquage de la référence sur chaque gaine permet une identification rapide. Avec ou sans dévidoir, cette gamme répond aux besoins de tous les professionnels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine thermo-rétractable et gaine rétractable à froid

homologation UL

Non

taux de rétreint

3:1

diamètre nominal en pouces

autre

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Non

transparent

Non

section nominale

162.78...162.78 mm²

diamètre interne après rétreint

6 mm

diamètre interne avant rétreint

18 mm

température de fonctionnement

-55...125 °C

matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

épaisseur de paroi après rétreint

1 mm

sans halogène

Non

longueur

1 m

type

rétrécissable à chaud

Modèle type

à paroi mince

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.