Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m noire Gaine à paroi mince sans adhésif, rétreint 3/1 en barre d'1 m. Pour fils et câbles (mm) : Ø 1.5 à 39 mm avant rétreint. En polyéfine réticulée retardateur de flamme.
Rigidité diélectrique (kV/mm) : 22.
Température de rétreint (°C) : > 70.
Température d'utilisation (°C) :
-55 à +125 (en continu). Marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
La large gamme de gaines thermorétractables BizLine, avec ou sans adhésif, est idéale pour l'isolation, le marquage et l'identification. Le marquage de la référence sur chaque gaine permet une identification rapide. Avec ou sans dévidoir, cette gamme répond aux besoins de tous les professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
homologation UL
taux de rétreint
diamètre nominal en pouces
avec adhésif intérieur
imprimable
transparent
section nominale
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
température de fonctionnement
matériau
épaisseur de paroi après rétreint
sans halogène
longueur
type
Modèle type
couleur
Multiple de vente
Code Douane