Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 39/13 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.
La gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif de 39/13 mm, d'une longueur de 1 mètre, est un accessoire polyvalent conçu pour diverses applications, notamment l'isolation électrique, le marquage et l'identification des fils, ainsi que la gestion et le maintien des câbles. Voici quelques caractéristiques importantes de cette gaine thermorétractable :
- Polyéthylène réticulé retardateur de flamme: Cette gaine est fabriquée en polyéthylène réticulé, un matériau retardateur de flamme, qui offre une protection supplémentaire contre les incendies.
- Rigidité diélectrique élevée : La gaine a une rigidité diélectrique de 22 kV/mm, ce qui signifie qu'elle peut résister à des tensions électriques élevées sans compromettre la sécurité.
- Large plage de températures : La gaine peut résister à des températures allant de -55°C à +125°C en continu, ce qui la rend adaptée à des environnements exigeants.
- Rétreint 3/1 : La gaine thermorétractable rétrécit jusqu'à un tiers de son diamètre d'origine lorsqu'elle est exposée à la chaleur, ce qui permet une adaptation précise à la taille du câble ou du fil.
- Marquage de référence : Chaque gaine est marquée avec une référence, ce qui facilite l'identification rapide des câbles et des fils.
- Plage de taille compatible : Cette gaine convient aux fils et câbles d'un diamètre allant de 1,5 mm à 39 mm avant le rétreint, offrant une grande polyvalence pour différentes applications.
La gaine thermorétractable sans adhésif est un outil essentiel pour les professionnels de l'électricité et de l'électronique, ainsi que pour d'autres utilisations où l'isolation, la protection et l'identification des câbles et des fils sont essentielles.
La large gamme de gaines thermorétractables BizLine, avec ou sans adhésif, est idéale pour l'isolation, le marquage et l'identification. Le marquage de la référence sur chaque gaine permet une identification rapide. Avec ou sans dévidoir, cette gamme répond aux besoins de tous les professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
homologation UL
taux de rétreint
diamètre nominal en pouces
avec adhésif intérieur
imprimable
transparent
section nominale
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
température de fonctionnement
matériau
épaisseur de paroi après rétreint
sans halogène
longueur
type
Modèle type
couleur
Multiple de vente
Code Douane