Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit automatisme 600N avec platine E600 intégrée. Porte jusqu'à 3,00 x 3,8m. Hauteur minimum linteau 35mm. Vitesse du chariot 6,6 m/min. Déverrouillage sur rail. carte radio et 2 télécommandes. Lampe de courtoisie intégrée. Rail à prévoir
Automatisme électromécanique 24V pour porte de garage domestique, force de poussée 600N
Le kit comprend : 1 opérateur FAAC D600 avec platine électronique intégrée, 1 module fréquence XF868 et 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
READY CONNECT : avec la carte E600 E1000 et E700 délivrant l'information nécessaire pour une gestion domotique.
D600/d700/d1000
pour voir vos prix et les stocks
Avec éclairage
avec émetteur manuel
course de déplacement standard
fréquence du récepteur radio
sortie de relais sans potentiel
adapté aux garages collectifs
nombre d'entrées de sécurité
raccordement aux feux rouges
contrôle du sens de la marche défini
affichage du statut des portes
compteur de cycles
ralenti
adapté à des portes à linteau bas
boîtier de commande séparé
avec contact à poussoir interne
avec glissière
course de déplacement extensible à
force de traction max.
largeur de porte/portail max.
Tension nominale
Multiple de vente
Code Douane
Gamme