Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Canalis KSA - 630A - montage droite - polarité : 3L+N+PE- IP55 - H457mmxL753mmxP288mm - tension assignée de service : 230..690 V - matière : aluminium et métal - sans commande - sans protection
La boite d'alimentation est un composant pour la distribution électrique basse tension moyenne puissance. Elle s'installe sur le côté droit des lignes et permet d'alimenter les éléments droits de transport ou de distribution d'énergie,. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Cette boîte se connecte simplement par éclissage en bout des éléments de ligne, le verrouillage se réalise avec le capot d'éclisse avec une clé de 10. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.
Canalis
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné CA 50 Hz
tension assignée à CA 50 Hz
position d'alimentation
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
Numéro RAL
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme