Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne 4 sorties analogiques 4-20 mA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
supporte le protocole pour EtherCAT
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio GPRS
certifié pour zone à risque selon UL classe I
sorties analogiques configurables
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
entrées analogiques configurables
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Standard radio WLAN 802.11
Maître IO-Link
Standard radio Bluetooth
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Matériel associé (Ex ib)
composants système
entrée, résistance
Matériel associé (Ex ia)
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
résolution des sorties analogiques
signal de sortie configurable
sortie, tension
sortie, courant
signal d'entrée configurable
entrée, thermo-élément
entrée, thermomètre à résistance
entrée, tension
entrée, courant
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Encastrement frontal possible
Classe de protection (IP)
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Supporte protocole Modbus
Protocole pris en charge pour SERCOS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Adapté aux fonctions de sécurité
Protocole pris en charge pour LON
Consommation d'énergie
Largeur
Nombre d'autres interfaces matérielles
Hauteur
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Profondeur
Code Douane
Multiple de vente