Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Triplite 3 x 2P+T. 16 A, puissance maximale 3680 W 230 V. Prises avec éclipse de protection. Type FR.
Le triplite 3 x 2P+T est un accessoire pratique et polyvalent pour étendre vos prises électriques. Avec une capacité de 16 A et une puissance maximale de 3680 W à 230 V, cette triplite est capable de supporter les charges les plus élevées.
Les prises de la triplite sont équipées d'éclipses de protection, assurant ainsi une sécurité optimale lors de l'utilisation. Elles sont conformes au type FR, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées en toute sécurité en intérieur.
La triplite est également dotée d'une tenue au fil incandescent de 750°C, garantissant une résistance élevée à la chaleur et une utilisation en toute sécurité.
De couleur blanche, cette triplite s'intègre facilement dans tous les environnements et offre une solution pratique pour connecter plusieurs appareils électriques en même temps.
Ne cherchez plus, notre triplite 3 x 2P+T est l'accessoire idéal pour étendre vos prises électriques en toute sécurité. Commandez-la dès maintenant et bénéficiez d'une solution pratique et fiable pour vos besoins en matière de rallonge multiprise.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de fiches type P17 (Italie)
nombre de prises universelles multistandard
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
angle de l'insert central vrillé
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
Matériau
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
longueur d'alimentation
Traitement de surface
forme de boîtier
Sans halogène
Section de conducteur
Couleur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane