Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 8 Entrées Digitales, 4 Sorties Relais (8 A), 24 VAC, Avec écran
Le Millenium 3 reste la référence des contrôleurs logique depuis plus de 10 ans..
C'est un module programmable qui permet de contrôler et de commander simplement des machines ou des installations d'automatismes de 10 à 50 entrées/sorties, grâce à :
• De multiples configurations grâce à une large gamme et à de nombreux accessoires
• Une connectivité aisée pour être facilement intégrable à des systèmes communicants
• Une grande facilité de prise en main, notamment grâce à son logiciel de programmation M3 Soft, très convivial
• Une solution adaptée à une large palette d'applications grâce à des blocs fonctions métiers dédiés et faciles à implémenter
• Un écran bleu LCD rétro-éclairé qui améliore la visibilité de l'affichage.
Crouzet est un fabricant indépendant qui conçoit des composants mécatroniques pour des applications exigeantes, à destination des marchés de l'aéronautique, du transport, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.
Millenium 3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec affichage
avec minuterie
courant de commutation
évolutif
Profondeur
Hauteur
Largeur
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
appareil de base
montage mural/direct possible
encastrement frontal possible
Classe de protection (IP)
montage possible sur barres profilées
sortie avec relais
capacité de redondance
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
Adapté aux fonctions de sécurité