Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chemin de câbles MKS MKS 110 FS/110x100x3000/Z 275
MKS 110 = système de chemins de câbles milourd, avec une hauteur d'aile de 110 mm.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
espacement possible des supports
type de test de charge selon IEC 61537
avec partie supérieure
maintien de fonction en cas d'incendie
gabarit de trous NATO
section transversale utile
perforation de montage dans le sol
Matériau
Longueur
Qualité du matériau
perforation latérale
épaisseur de matériau
Poids
Traitement de surface
type de raccordement
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane