Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ensemble DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille avec fiche DCL - pour lampe jusqu'à 100W - compatible laine soufflée et roulée - connexion automatique sans outil
Ensemble DCL comprenant :
- 1 boîte Modul'up référence 088500
- 1 prise DCL référence 088520
- 1 douille avec fiche DCL référence 060135
Pour lampe jusqu'à 100W
Compatible laine soufflée et roulée
Installation facilitée par rapport à une boîte DCL standard
DCL conforme aux normes NF 61695 et EN 61695 - boîte conforme IEC 60670
Modul'up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l'air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul'up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Modul'up
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nbre de conducteurs
section nominale
Type d'accessoire/pièce détachée
Couleur
Gamme
Multiple de vente