Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Parafoudre Modulaire non débrochable compact (2 modules) VARIO bipolaire mode différentiel Uc 275V Imax 15KA In 5kA Up 1kV avec déconnecteur Magnéto-thermique intégré et fenêtre d'état de fonctionnement
Parafoudre compact bipolaire 2 modules non débrochable, mode différentiel; Imax 15kA; Uc 275V; Up 1kV; déconnecteur magnétique.
Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.
VARIO
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
courant de choc de décharge max. (8/20)
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN
Interchangeable
Classe de protection (IP)
classe d'essai type 2
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
taille (DIN)
tension max de régime permanent
Up
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
Type de pose