Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capot d'espacement SpotClip-I pour protection des spots encastrés, isolation en rouleau uniquement, en polyamide renforcé fibre de verre pour diamètres de 62 à 90 mm, hauteur max disponible 70mm, Polyamide 105° V0, noir
Pour ouvertures d'installation Ø 62 à 90 mm
Assure une distance de sécurité entre le spot, le pare-vapeur et le matériau isolant
Peut être ajouté ultérieurement à une installation existante
Les ergots de maintien à la base des 4 pieds permettent au SpotClip-I de ne pas glisser lors de l'installation
Diamètres d'encastrement de 62 à 90 mm
Pour spots d'une hauteur maximale de 70 mm
Pattes de fixation sur la partie supérieure pour le maintien des câbles
Empêche les dommages causés aux matériaux isolants par surchauffe
Reste rigide à haute température
Installation et remplacement facile et rapide des ampoules
Testé conformément aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2 et NFC 15100
La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie
La famille SpotClip offre une gamme de solutions uniques qui facilitent l'installation des spots encastrables dans les faux plafonds. Utilisables aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ces accessoires présentent de nombreux avantages thermiques et mécaniques. Ces nouveaux systèmes d'installation électrique offrent de multiples possibilités d'utilisation dans les domaines de la rénovation et de la construction neuve.
Spotclip
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux luminaires à LED
Largeur d'encastrement
Puissance de lampe acceptée
application
avec espace pour appareil
épaisseur min. de plafond
diamètre max. de luminaire
adapté aux luminaires basse tension
adapté aux luminaires haute tension
Longueur d’encastrement
Matériau