Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble tendu intérieur horizontal rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 10m de 2 CTI3 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-30kg
Les solutions CTI de Gripple sont parfaitement adaptées à l'horizontale pour la création de structures primaires d'accrochage.
Existent en câble de diamètre 3 et 6 mm
Les références comprennent 2 galets, un câble prédécoupé et 1 clé de démontage
Tous sont certifiés
Disponible dans des longueurs de câbles standards de 4 à 40 m, par multiple de 5 m (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).
Le CTI permet de créer une nouvelle structure stable et sécurisée en tendant des câbles horizontaux entre deux points.
Cti
pour voir vos prix et les stocks
matériau du galet autobloquant/verrou
matériau du câble
diamètre du câble
Charge utile admissible
type de déverrouillage
Longueur du câble
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane