Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise rallonge électrique standard 3 m aussi appelé cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m. Fiche 2P +T 16 A et prise avec éclipses de protection.
Le cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² de 3 mètres est conçu pour répondre à vos besoins en matière d'alimentation électrique dans un environnement professionnel. Ce cordon est équipé d'une fiche 2P+T 16 A et d'une prise avec éclipses de protection, assurant ainsi une utilisation sécurisée.
Le cordon prolongateur est de type FR, conforme aux normes en vigueur, ce qui garantit sa qualité et sa fiabilité. Avec une puissance maximale de 3680 W à 230 V, il est capable de supporter une charge importante, vous permettant de brancher plusieurs appareils simultanément.
Sa couleur blanche lui confère une apparence sobre et professionnelle, s'intégrant harmonieusement dans tous les environnements de travail. Que vous ayez besoin d'une rallonge électrique, d'une rallonge triphasée ou d'une prise rallonge, ce cordon prolongateur répondra à vos attentes en termes de performance et de sécurité.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
système de connecteur orienté système
Avec conducteur de protection
avec interrupteur pour câble souple
Classe de protection (IP)
Tension nominale
résistance à la température
conduit spiralé
Nbre de conducteurs
Matériau de la gaine
Couleur de la gaine
Longueur
Section du conducteur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane