Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Carillon électromécanique Tempo 2 notes 75dB avec transformateur 230/12V intégré dimensions 116x116x51mm - blanc livré dans emballage brochable
Carillon électromécanique 230VA - 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ - Classe II - Blanc
Son acoustique 75dB à 1m
Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux référence 041646 ou lumineux référence 041645 et référence 041647
Emballage brochable
Dimensions : 116x116x48mm
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
batterie incorporée
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matière
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
Type de connexion
Profondeur
sans fil
Hauteur
Largeur
Type de pose