Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clavier codé Digicode alliage d'aluminium - 100 codes 2 relais 12 à 48 VDC
Clavier codé avec électronique intégrée.
Rétro-éclairé.
2 relais.
Pose en applique.
Tension libre: AC/DC.
Clavier codé avec électronique intégrée.
Zamak
2 relais
Pose en applique
Tension libre: AC/DC
Rétro-éclairé
Montage avec vis Torx
Idéal pour placement à l'extérieur
100 codes d'accès personnalisables individuellement
Signalisation lumineuse et sonore
Dimensions (H x l x P) : 120 x 98 x 25 mm
Alimentations : - 12 V à 24 V AC - 12 V à 48 V DC
Consommations : de 25 à 80 mA
Digicode®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe VdS
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
power over Ethernet
sortie de signaux
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
Température de fonctionnement
Matériau
Consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose