Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de distribution de polarités 16+ 24 V DC
pour voir vos prix et les stocks
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
supporte le protocole pour EtherCAT
SIL conformément à IEC 61508
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Standard radio UMTS
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
Standard radio Bluetooth
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Standard radio WLAN 802.11
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SERCOS
avec module d'alimentation
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
avec séparation de potentiel
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Protocole pris en charge pour Data-Highway
adapté en tant que module de segment
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
diagnostic de bus possible
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
Protocole pris en charge pour LON
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
module de distance
Classe de protection (IP)
Hauteur
Largeur
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Encastrement frontal possible
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
certifié pour zone à risque selon UL classe III
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Avec interface optique
Nombre d'autres interfaces matérielles
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Profondeur
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
composants système
Multiple de vente
Code Douane