Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HITM 5X25/5P /BIDON400
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériau
Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage faciles
Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plate
Mise en œuvre facile au marteau comme à la visseuse
Certifiée ETE
Expansion complète seulement une fois totalement insérée
Pas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau support
Description produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plate
Applications: Goulottes
Rails de cloisons sèches
Petits appareillages électriques
Tasseaux
Solins d'étanchéité
Grilles anti-rongeurs
Isolants
Diamètre cheville: 5 mm
Diamètre de dégagement: 5 mm
Diamètre de la tête: 9 mm
Diamètre de perçage: 5 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 2 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 5 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville (mm): 27 mm
Profondeur d'ancrage: 20 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 20 mm
Profondeur minimale de perçage: 30 mm
HIT-M P
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour brique à perforation verticale
convient pour brique pleine
profondeur de trou de foret
adapté au placoplâtre
adapté au béton
adapté au béton-gaz
diamètre d'alésage
Longueur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente