Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - interrupteur 3 touches pour volets-roulants - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - livré avec protection peinture - 6 AX - 250VCA - 3x2 bornes automatiques - IK04 - IP21D
Pour satisfaire des clients toujours plus soucieux de la décoration intérieure, Schneider Electric a pensé à des gammes complètes de prises et interrupteurs soignés qui s'adaptent à tous les besoins et toutes les envies. La gamme Odace reflète ce souci de l'élégance et du raffinement. Sobre et distingué, cet interrupteur volet roulant blanc dispose de 3 boutons permettant 3 positions différentes : montée, descente et stop au milieu. Pratique et intuitif, cet interrupteur encastré se fixe en toute simplicité par vis. Encastré, ce va-et-vient 3 boutons permet le verrouillage mécanique et électrique entre haut et bas. Cette commande pour volets roulants est conçue en toute robustesse pour résister aux UV et aux chocs et ainsi garantir sa fiabilité à long terme. Optez pour une gamme sobre et élégante que vos clients pourront compléter d'une plaque de finition adaptée à leurs envies et à leur créativité.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
utilisation électronique possible
Finition de la surface
Transparent
utilisation mécanique possible
numéro RAL (équivalent)
nombre de touches
pour store-banne
pour volets roulants
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale
avec verrouillage électrique
convient pour stores vénitiens
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil